とみ
とみの 椅子
とみの 学習・研修椅子
キコリの小いす
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55020764
品番
MW-KK-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
背にも脚にも曲げ木を使ったやさしいフォルムのミニチェアー。
組立簡単、複数使用の際は重ねて収納も可能です。
背にはやさしいにっこり顔がついています。
用途
14ヶ月〜4歳頃までの幼児に対してご使用下さい。
材質
カバ合板
質量(kg)
1.6
色
さくら(ピンク)
区分
新品
質量(g)
約1200
使用工具
プラスドライバー
幅(cm)
31
キャスター
なし
肘掛
あり
座面高さ(mm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×26×38.2
高さ(cm)
38.2
奥行き(cm)
26
座面高(cm)
17
テーブルの有無
なし
注意
※ご使用に関しては注意事項を確認し、定期的にボルトを締める等行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません