SEBS12A-95-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020857

SEBS12A-95-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020857 SEBS12A-95-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020857

FXガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55020857 品番SEBS12A-95-FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は192種類から選べます 他の種類を見る

FXガイドはブロックとガイドレールを個別に扱え、自由な組み替えができるスライドガイドです。

寸法B(mm)27 寸法C(mm)12 寸法G(mm)6 寸法H(mm)13 寸法H1(mm)7.5 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)33.5 寸法L3(mm)22.8 寸法N(mm)10 寸法P(mm)25 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)15 寸法S1(mm)M3 寸法S3(mm)M4 寸法W(mm)7.5 寸法b(mm)10 寸法d(mm)3.5 寸法f(mm)3.5 寸法f1(mm)- 寸法h(mm)4.5 レール長さ(mm)95 仕様耐食仕様 材質ステンレス 取付ザグリ穴 タイプ標準・ボール非保持タイプ シールなし 予圧標準(-3〜0) ブロックタイプ標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする