SEBS12WA-310-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020954

SEBS12WA-310-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020954 SEBS12WA-310-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020954

FXガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55020954 品番SEBS12WA-310-FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は192種類から選べます 他の種類を見る

FXガイドはブロックとガイドレールを個別に扱え、自由な組み替えができるスライドガイドです。

寸法B(mm)40 寸法C(mm)24 寸法G(mm)8 寸法H(mm)14 寸法H1(mm)8 寸法L1(mm)40.7 寸法L2(mm)44 寸法L3(mm)33.5 寸法N(mm)15 寸法P(mm)40 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)15 寸法S1(mm)M3 寸法S3(mm)M5 寸法W(mm)8 寸法b(mm)11 寸法d(mm)4.5 寸法f(mm)- 寸法f1(mm)3.5 寸法h(mm)4.5 レール長さ(mm)310 仕様耐食仕様 材質ステンレス 取付ザグリ穴 タイプワイド・ボール非保持タイプ シールなし 予圧標準(-3〜0) ブロックタイプ標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする