寸法B(mm)40
寸法C(mm)24
寸法G(mm)8
寸法H(mm)14
寸法H1(mm)8
寸法L1(mm)40.7
寸法L2(mm)44
寸法L3(mm)33.5
寸法N(mm)15
寸法P(mm)40
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)15
寸法S1(mm)M3
寸法S3(mm)M5
寸法W(mm)8
寸法b(mm)11
寸法d(mm)4.5
寸法f(mm)-
寸法f1(mm)3.5
寸法h(mm)4.5
レール長さ(mm)350
仕様耐食仕様
材質ステンレス
取付ザグリ穴
タイプワイド・ボール非保持タイプ
シールなし
予圧標準(-3〜0)
ブロックタイプ標準