サンワサプライ
パネル_eシリーズ/ホワイト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×25×533.5
990×25×533.5
990×25×533.5
1540×25×533.5
1590×25×533.5
1640×25×533.5
1690×25×533.5
540×25×533.5
590×25×533.5
1440×25×533.5
1490×25×533.5
740×25×533.5
940×25×533.5
490×25×533.5
1340×25×533.5
1390×25×533.5
790×25×533.5
1040×25×533.5
1090×25×533.5
1140×25×533.5
1190×25×533.5
1240×25×533.5
1290×25×533.5
640×25×533.5
690×25×533.5
890×25×533.5
840×25×533.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55021130
品番
EP-110W
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
990×25×533.5
質量(kg)
4.2
仕様
マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×25×533.5
色(フレーム)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません