サンワサプライ
中棚_eシリーズ/ブラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55021848
品番
EN-1103BK
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
2.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×260×20
色(フレーム)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません