EN-1053BK 中棚_eシリーズ/ブラック サンワサプライ 55022959

EN-1053BK 中棚_eシリーズ/ブラック サンワサプライ 55022959
EN-1053BK 中棚_eシリーズ/ブラック サンワサプライ 55022959
EN-1053BK 中棚_eシリーズ/ブラック サンワサプライ 55022959
EN-1053BK 中棚_eシリーズ/ブラック サンワサプライ 55022959

中棚_eシリーズ/ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード55022959品番EN-1053BK
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)1.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×260×20色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする