色グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×600×700最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80)質量(kg)36.4仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1GY、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-160GY、●オプション/サブテーブル:EST-160GY、●オプション/中棚(D260mm):EN-1603GY、●オプション/中棚(D500mm):EN-1605GY、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1GY、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:N7.5、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3幅(mm)1600高さ(mm)700奥行(mm)600材質(キャスター)ナイロン天板寸法(mm)W1600×D600×T25材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150