内容量1台
幅(mm)1550
奥行(mm)750
仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1DBK、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-155BK、●オプション/サブテーブル:EST-155BK、●オプション/中棚(D260mm):EN-1553BK、●オプション/中棚(D500mm):EN-1555BK、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1DBK、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:N1.0、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3、●関連品/キャビネット:SNW-106BK
注文コード55029715
品番ED-SK15575BK