本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×800×700
質量(kg)43.6
仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1DBK、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-160BK、●オプション/サブテーブル:EST-160M、●オプション/中棚(D260mm):EN-1603BK、●オプション/中棚(D500mm):EN-1605BK、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1DBK、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:N1.0、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3、●関連品/キャビネット:SNW-106BK
幅(mm)1600
高さ(mm)700
奥行(mm)800
材質(キャスター)ナイロン
天板寸法(mm)W1600×D800×T25
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)木目
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
天板部均等耐荷重(kg)150