サンワサプライ
キーボードスライダー_eシリーズ/ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×380×83
484×380×83
555×380×83
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55039418
品番
EA-EKB1DBK
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
マンセル値/フレーム:N1.0
●個口数(個):1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×380×83
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
517×338×50
色(フレーム)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません