画像準備中

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039619 品番WR36DA (2XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm)221 寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm)292(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0〜600、(弱2)0〜900、(中)0〜1200、(強)0〜1500 締付能力(普通ボルト)M12〜M30 保護等級IP56 締付能力(高力ボルト)M10〜M24 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m)1100 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分)約25 打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0〜1200、(弱2)0〜1800、(中)0〜2300、(強)0〜2900 差込角(sq.)19 充電可能回数約1500 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)15.4
関連資料:(0.53MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。 ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です
※WR36DA(NN)は本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売りです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする