画像準備中

36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039786 品番C3605DYC (XPSZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

「クリーン&軽快!」
トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー
集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備
集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能
Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。
別売のコードレス集じん機と無線連動が可能
7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!
クラス最小&最軽量で取り回しやすい!
システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く)
LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm)100〜125 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5/5 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18BX 充電器形名UC18YDL2 穴径(mm)20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)277×183×236(蓄電池装着時)
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする