画像準備中

36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039804 品番CD3605DFA (XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ 仕様角度切り範囲:0〜左45° 質量(kg)6.6(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 ノコ刃外径(Φmm)150 モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40 容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする