仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0〜1700、中速 0〜2000、高速 0〜2500、最高速 0〜3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー
蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)