画像準備中

18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039944 品番DH1826DA (2XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ
オートストップ機能付き
リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減
集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能
シンプルで簡単な操作パネル
回転数2段切替機能付き
3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)
高輝度LEDライト搭載
フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム
スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) コンクリート26 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 シャンク形状SDSプラス
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする