画像準備中

18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040075 品番CK18DA XPZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー 質量(kg)1.9 モーター直流モーター 無負荷ストローク数(min-1)0〜6500回 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする