36V コードレスチェーンソー 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040249 品番CS3635DB XP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー 長さ(mm)350(14インチ) 質量(kg)4.6(BSL36A18装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL2 バー全長(mm)350 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894] 蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池 チェーン形式90PX-52E オイルタンク容量(mL)チェーン:100
関連資料:(0.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする