MGPL20-200Z-M9BV ガイド付薄形シリンダ MGPL20-2 SMC 55042057

ガイド付薄形シリンダ MGPL20-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55042057品番MGPL20-200Z-M9BV
参考基準価格(税別)¥44,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする