充電式パワーランプ (本体のみ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55043416 品番AJ-LT91
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。
人感センサー搭載で防犯効果あり。
マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。
JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間

用途暗い現場での作業用。 質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314 機能人感センサー搭載 光源LED電球(口金E26) バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種 光束(Lm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする