挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA〜600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
漏電トラブル対応・絶縁管理に使用。クランプの形状が狭い箇所でも作業しやすい。小型で持ち運びも楽。
略式ですが電流波形の観察ができるところが面白いと思います。出来れば、波形対応観測区間の瞬時CSVデータをスマホに転送できる様になると素晴らしいと思います。