OWL-LPB10010-BK モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 55048185

 

OWL-LPB10010-BK モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 55048185 OWL-LPB10010-BK モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 55048185 OWL-LPB10010-BK モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 55048185 OWL-LPB10010-BK モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 55048185

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55048185 品番OWL-LPB10010-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PD18W USB Type-C入出力対応 デジタル残量表示 モバイルバッテリー 10,000mAh

付属品取扱説明書兼保証書、USB Type-A to USB Type-C充電・データ通信ケーブル(30cm)、USB Type-C to USB Type-C充電・データ通信ケーブル(30cm) 仕様使用回数:約400回※接続機器及び使用条件による ブラック 適合規格PSE 本体質量(g)約326 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。 定格出力USB Type-Aポート:5V/2.4A×2、USB Type-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 バッテリーリチウムイオンポリマー電池3.7V/10000mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×15.6×155.0 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5 動作温度(℃)充電時:0〜35、放電時:0〜35 バッテリー容量(mAh)10000 定格入力USB Type-Cポート:5V/3A×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする