プラグ収納コンセント LCRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シャンパンゴールド 付属品プレート+TV(CS/BS TV(中継))×1 注文コード55049034 品番LCR10020M020
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・付属品17種類から選べます 他の種類を見る

プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。

シャンパンゴールド 開口寸法(mm)床面:Φ115 高さ(mm)必要床高:80以上 取付ピッチ(mm)89 仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください) 付属品プレート+TV(CS/BS TV(中継))×1
注意
※(LCR10000・LCR10000M020)プレートのみの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする