※外観図

AD-SL231D-406E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049174 AD-SL231D-406E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049174 AD-SL231D-406E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049174 AD-SL231D-406E-DA3 デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049174

デュアル エアソレノイド方向切換バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55049174 品番 AD-SL231D-406E-DA3
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は85,980円となります。
参考基準価格(税別)¥100,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。

電圧(V)AC110 ねじの種類Rc 口径Rc3/4(P・A)、Rc1(E) 質量(kg)2.2 有効断面積(mm2)45(P→A)、270(A→E) 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 呼び(バルブ)406 使用温度(℃)5〜40 使用流体空気 応答速度0.012秒以下 コネクタ(DINコネクタ)無 パイロット方式内部 動作頻度(回/s)3以内 電流の種類交流AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする