※ソレノイド特性

AD-SL231D-404E-M2K-DD2C デュアルエアソレノイド方向切換バルブ スイッチ付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049278 AD-SL231D-404E-M2K-DD2C デュアルエアソレノイド方向切換バルブ スイッチ付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049278 AD-SL231D-404E-M2K-DD2C デュアルエアソレノイド方向切換バルブ スイッチ付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049278 AD-SL231D-404E-M2K-DD2C デュアルエアソレノイド方向切換バルブ スイッチ付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55049278

デュアルエアソレノイド方向切換バルブ スイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55049278 品番AD-SL231D-404E-M2K-DD2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥171,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。

電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 口径Rc1/2(P・A)、Rc1(E) 質量(kg)3.3 有効断面積(mm2)45(P→A)、188(A→E) 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 呼び(バルブ)404 使用温度(℃)-5〜40(氷結なき事) 応答速度on:0.033秒以下、off:0.015秒以下 コネクタ(DINコネクタ)有 パイロット方式内部 動作頻度(回/s)3以内 電流の種類直流DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする