ニトリルゴム手袋 極薄 粉付

(171件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード55049305 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)約8.4 手のひらまわり(cm)16.8 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.08 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉あり エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 食品衛生法適合
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:45
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
機械のメンテナンス
moritonサービス 様 (サービス業)

とても使いやすいですね。
割と丈夫です。色が黒は初めて購入したのですが、とても良い。
脱いだり嵌めたりするのが他の商品に比べ良く、とても満足してます。

2025-05-16
用途:
手を汚したくない時に
農・林・水産業

屋外での作業時は、手を汚したくないので、必ずニトリルゴム手袋を使用しています。ハードな作業では、軍手や背抜き手袋などで二重装備。またリピ購入したいと思います。

対象商品:
55049314
2025-03-27
用途:
車メンテナンス

これまでオイル交換で手を汚していたけど、この手袋を着用して使ってます。着け心地も違和感なく整備できます。

対象商品:
55049314
2024-07-01
用途:
掃除や草むしりなどいつでも
サービス業

手を汚したく無い時にとても便利。安いので気にせず使い捨て出来てたすかります。

対象商品:
55049323
2024-02-05
用途:
多種多様作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

プライベートブランドなので使ってみましたが。強度も特に問題無かったので良かったです。

対象商品:
55049314
2023-08-08
用途:
車のメンテナンスに
その他業種

在庫限り品だったのでもろいのかと思ったがそうでもなかった。

当然力任せに引っ張れば破れるだろうからその辺は丁寧に。

再装着もしやすいしなかなかお買い得だったと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
55049323
2023-10-19
用途:
清掃業・造園業
サービス業

長時間使用すると蒸れて汗びっしょりになりますので、綿の薄いアンダーグローブをして使っています。破れたら交換の使い捨てですが、使い心地は良いです。

対象商品:
55049314
2023-08-03
用途:
モルタル作業時
オランジュ合同会社 様

モルタル作業時、手が荒れるので使い捨て出来る手袋を使います。
意外と丈夫で破れてもすぐ交換出来るので便利です。
始めは粉無を使ってましたが、手が濡れると付けにくいので今は粉付を使います。
手に引っ付かず付けられるので助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする