工事用ペイントマーカー 中字 丸芯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 55049427 品番 79112
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

まとめ買いに便利です。

用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。 材質(本体)アルミ 質量(g)22 先芯丸芯 線幅(mm)2 本数6/箱 本体サイズ(mm)144×15×15 インク色 インク油性(顔料)・不透明 アズワン品番64-3933-20 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする