シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の マーカー/蛍光ペン
シンワ測定の 工業用マーカー/アートマーカー
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
55049454
品番
79115
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
まとめ買いに便利です。
用途
鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。
材質(本体)
アルミ
質量(g)
22
先芯
丸芯
線幅(mm)
2
本数
10/箱
本体サイズ(mm)
144×15×15
インク色
黄
インク
油性(顔料)・不透明
アズワン品番
64-3933-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
注意
※用途以外には使用しないでください。