2711 【廃番】迷彩オールキルトヤッケ カジメイク 55050266

【廃番】迷彩オールキルトヤッケ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード55050266 品番2711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

中綿入り迷彩ヤッケ。冬のおしゃれに!

ブラック サイズLL 種別ヤッケ 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100 ウエスト(cm)132 肩幅(cm)56 着丈(cm)82 仕上り寸法(cm)(胸囲)132 適応身長(cm)175〜185 袖口囲(cm)34/19 生地表地:タフタ、裏地:タフタ 中綿(g)(身頃)130、(袖)90、(フード)90 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35260303
2019-01-29
用途:
外出の時につかう
運輸・通信業

すこし、中綿が少ない。
もう少し防寒性がほしいかった

対象商品:
35260312
2013-11-29
用途:
海辺での作業

二度目の購入です
柔らかいので動きやすい。
フードまでオールキルトなので暖かいです。

対象商品:
55050275
2017-12-07
用途:
冬の農作業
有限会社住田鉄工所 様

数年前に柄違いを買いました。あまり変わらず、使えてます。
。。。が 今回はブラックの迷彩を注文したのに何故か
チェック柄が。。。作業に支障はないんでまぁあれなんですが
。。なんでやねんorz

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35260294
2013-12-13
用途:
酪農管理作業
農・林・水産業

この仕様でフロントファスナ-仕様があれば最高です

対象商品:
35260303
2014-10-21
用途:
釣り

@縫製が悪い⇒胸ポケットのチャックに糸が食い込む。糸くずがアチコチ
A設計が悪い⇒胸ポケットの上端がチャックが食い込む。少し腰の有る心材でも入れれば、解消する筈

対象商品:
35260312
2013-11-13
用途:
工場内での作業
エンドウメタル工業株式会社 様

今現在支障ないので価格がもう少し安ければ…

対象商品:
35260321
2011-12-24
用途:
現場にてシーリング工事
三商 様

動きやすいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする