切断能力(mm)(テーブル水平時最大)約80、(テーブル45度傾斜時最大)約40
能力(mm)(テーブル水平時最大)約80、(テーブル45度傾斜時最大)約40
用途木材の直線・曲線切断に
セット内容平行ゲージ、スパナ(10/13mm)、角度ゲージ、平行ゲージ、六角棒レンチ(3/5mm)、テーブル固定ネジ×4、スリット固定ネジ・ワッシャー(小・大)・スリット固定ノブ
質量(kg)16.3
奥行(mm)(ふところ)約195
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
山数(ブレード)6山/インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約445×約365×約665
コード長さ(m)約2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])680/810
テーブル高さ(mm)約290(本体取付済)
テーブル寸法(mm)約300×300
刃幅(mm)(ブレード)6.35
刃厚(mm)(ブレード)0.36
周長(mm)(ブレード)1400
ベース寸法(mm)約335×250
ホイール直径(Φmm)約205
定格時間(分)30
電流(A)(50/60Hz)3/2.6
定格消費電力(W)(50/60Hz)250
テーブル傾斜角(°)0〜45(右下がり傾斜のみ)
アズワン品番64-4076-97
ホース接続径(Φmm)(集塵)約31.5〜34
速度(50Hz/60Hz)(m/s)(ブレード)15/18