工業用消えないマーカー 中字

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55051072 品番 KGM-18
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

下地の色が見えにくい高隠ぺい性

線幅(mm)2 用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに トラスコ品番818-5624 質量(g)20 先芯丸芯 インク色 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:158
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
金型のマーキング

金型に熱が加わると鈍い灰色になって読めなくなった。前に使用した三菱のマーカーは何度か加熱しても持った(読めた)ので、一回も持たないのは駄目だと。「消えない」の表示を無くすか、「熱が加わる環境での使用は推奨しない」と明記すべき。

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
ホワイトボードの枠線引き
製造業

今までの枠線はテープだったので、使っているうちに線がよれたり切れたりして汚くなっていましたが、これで線を書いたら、ボードの文字を消しても線が消えなくて、ストレスが減りました。

2025-08-24
用途:
バイクのフレームの塗装の剥げに
卸売・小売業

修正液のようなペンです。塗ったところはあまり綺麗にはならないのでボディとかには向きません。フレームとか適当でいい所にはコスパいいです。
黒ですが時間が経つとグレーっぽくなってきます。

1人が参考にしています
対象商品:
55051063
2025-08-01
用途:
車のパーツ取り外しの際の位置確認
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく色がちゃんと付くので助かります、
今回は送料無料が購入の決め手になりました。

2025-04-20
用途:
バイクのメンテナンス

バイクのリアタイヤのナット・クラッチアウターのナットなどに使用しました。
パーツクリーナーで綺麗に消せます。

2024-10-04
用途:
屋外点検作業時
建設業・工事業

屋外での作業にとても良いです。何度もリピートしています。

対象商品:
55051063
2025-05-04
用途:
鉄部へのマーキングに
MA設計 様 (建設業・工事業)

白いのが出てこない。
なかなか振ったけど。
もうちょっと楽に使えるのが欲しい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

初期不良の可能性もございます。お問い合わせ窓口までド連絡いただきますようお願い申し上げます。

対象商品:
55051063
2024-06-15
用途:
クロスに線を引く
製造業

はっきり白が目立った、わかりやすいし、使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする