アキュレイト
アキュレイトの シール/バネ部品
アキュレイトの バネ
アキュレイトの 電池バネ
電池ばね線タイプ マイナス極用電池ばね
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
線径(Φmm)
0.5
寸法D2(mm)
3.5
注文コード
55051903
品番
単4用BS311
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
線径・寸法D2
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
7.5
寸法D2(mm)
3.5
寸法Hf(mm)
9
線径(Φmm)
0.5
タイプ
単4用
総巻数(巻)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応