※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 扉部品
アキュレイトの 扉・外装部品その他
SWドームスプリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
注文コード
55052147
品番
SW09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
金属ドームならではの確かな操作感が、高い安心感を与えます。
リモコンやモバイルフォン等、端末機器・携帯電子機器のスイッチ用薄板ばねです。
外径公差(mm)
±0.1
高さ公差(mm)
±0.05
外径(Φmm)
6.0
高さ(mm)
0.30
ばね力(N)
1.96
ストローク(mm)
0.2≦
材質
SUS304-H
耐久性
100×10
4
サイクル
メッキ
なし(ダボ付)