SW12 SWドームスプリング アキュレイト 55052174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW12 SWドームスプリング アキュレイト 55052174 SW12 SWドームスプリング アキュレイト 55052174

SWドームスプリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード55052174 品番SW12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

金属ドームならではの確かな操作感が、高い安心感を与えます。
リモコンやモバイルフォン等、端末機器・携帯電子機器のスイッチ用薄板ばねです。

外径公差(mm)±0.1 高さ公差(mm)±0.05 外径(Φmm)10.8 高さ(mm)0.40 ばね力(N)1.96 ストローク(mm)0.42 材質SUS304-H 耐久性200×104サイクル メッキなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする