※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングワッシャー
ウェーブワッシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55053486
品番
WSW-6×11
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
11
寸法H(mm)
1
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.15
外径(Φmm)
11
厚さ(mm)
1
材質
SUS304CSP
呼び
6
厚さ許容差(mm)
±0.020
外径許容差(mm)
+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径許容差(mm)
+0.25/-0
高さ許容差(mm)
+0.4/-0