スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+ニッケルめっきのタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法L(mm)10 最大トルク(N・m)0.95 注文コード55054073 品番SH010310Ni
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は寸法L・最大トルクなど10種類から選べます 他の種類を見る

スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。

寸法D(mm)7 寸法L(mm)10 寸法k(mm)0.8 寸法t(mm)0.75 材質 最大トルク(N・m)0.95 表面処理ニッケルめっき 表面硬度Hv 400 min ドライブサイズT6 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする