※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 扉部品
アキュレイトの 扉・外装部品その他
トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55054755
品番
TN-S-N-M3.0-10L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。
材質
ステンレス
サイズ
M3×0.5P
寸法L(mm)
10(+0/-0.6)
寸法A(mm)
2.8(+0/-0.3)
寸法C(mm)
2(+0.15/-0.15)
寸法E(Φmm)
5.5(+0/-0.5)
寸法F(mm)
3.6
表面処理
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応