吹付用 軽量骨材 アイサンド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13L) 仕様形状(m/m):2 注文コード55058003 品番2.0ミリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能!
軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。
吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。
ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。
下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。
機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。

ホワイト 主な用途天井等 原材料発泡エチレン酢酸ビニール 施工量15〜20m2 寸法(mm)約300×500×400 配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 質量(kg)約1.1 用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事 仕様形状(m/m):2 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※直射日光を避け、換気のいい場所で保管してください。火気のある場所での使用は避けてください。取扱い後はよく手を洗ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55057994
2021-02-28
用途:
塗装作業
建設業・工事業

外壁の修繕に使用。
容量の小さいサイズもあると良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする