ラグライト パーカー ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55058046 品番 M
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PU(ウレタン)を使用した次世代の合羽です。
これまでのブルー・イエローに加えて「ブラック」登場です。
従来の塩化ビニールに比べ、重量・擦れ・耐寒・耐油性能が向上。
軽量の為、動きやすく、疲労軽減にもなります。
ウェルダー縫製の防水仕様。
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN

質量(g)850 用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに。 ブラック 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※素材の性質上、使用開始時は少々パリパリ感がありますが、徐々に柔らかくなってきます。
※夜間の作業時に使用される場合は、十分にご注意の上、ご使用ください。(夜間などは、非常に目立たなくなり、海難事故の際、危険です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする