【名入れ】ネーム9 メールオーダー式 ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55058825 品番 XL-9/CW3-MO
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

日本中で愛用されいるネーム9の全てのボディカラーを選択できるメールオーダー式タイプです。

ホワイト×ブルー 幅(mm)19 奥行(mm)19 高さ(mm)68 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号15 112 008 アズワン品番65-0451-95 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする