ルモグラフ鉛筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55059026 品番 100-9H
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

一世紀以上に渡り、製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆です。純度が高く、粒子のそろった黒鉛と粘土を配合した芯は、紙への定着性が良く、均一な線が描けます。折れにくく磨耗が少ない滑らかな書き味です。

硬度9H 幅(mm)403 奥行(mm)298 高さ(mm)313 グリーン購入法適合 主な用途製図用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする