マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15mm×18m) 注文コード 55059464 品番 PJMT-15S023
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。

マーガレットとドット(ブルー) 幅(mm)55 高さ(mm)55 質量(g)25 奥行(mm)15 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする