ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(15mm×18m)
色
パリとマカロン
注文コード
55059507
品番
PJMT-15S034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
色
パリとマカロン
幅(mm)
55
高さ(mm)
55
奥行(mm)
15
テープ長さ(m)
18