ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個(15mm×18m)
注文コード
55059543
品番
PJMT-15S045
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
色
花とミツバチ(ピンク×ブルー)
幅(mm)
55
高さ(mm)
55
質量(g)
25
奥行(mm)
15
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18