KB-DE5 アースケーブル サンワサプライ 55059743

KB-DE5 アースケーブル サンワサプライ 55059743
KB-DE5 アースケーブル サンワサプライ 55059743

アースケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(5m)
内容量1本(5m)注文コード55059743品番KB-DE5
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。

厚さ(mm)(被覆厚)0.8電源コード(m)5仕上外径(mm)3.1アズワン品番64-0897-82導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: サンプルとして
建設業・工事業

サンプルとしての購入のため、使用状況はわかりません。申し訳ございません。

対象商品 : 55059734
2024-02-01
用途: 電化製品のアース代用
その他業種

アース線の延長、拡張用に購入。想定通りの商品で、十分な苦さがあったので満足です。

対象商品 : 55059734
2020-12-26
用途: 短いアースコードとの取り換え
製造業

電子レンジのアースコードが短く、アース接地ができなかったので、交換に用いました。

1が参考にしています
対象商品 : 55059734
2017-02-23
用途: 電気用品安全法に準拠し接地線識別タグの貼付を省略できる色調のアース線

今までこの色調のアース線は200mなどの大量買いしか出来なかったため、整備機材や修理現場などで1件分だけ欲しい場合は緑単色の線を用いてタグを貼るか、違反だがタグを省いていた。200m巻と比べ3.5倍の価格と高価だが、ちょっとだけ欲しい場合はこれしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする