YNL-4X ABC強化液消火器(中性・蓄圧式) ヤマトプロテック 55059768

ABC強化液消火器(中性・蓄圧式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55059768 品番YNL-4X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。

型式消第26〜6号 質量(kg)7.54 全幅(mm)190 全高(mm)490 放射時間約56秒(20℃) 放射距離4〜7m(20℃) 容量(L)(薬剤)4.0 仕様能力単位/A-2、B-3、C 種別蓄圧式 4型 種類薬剤/強化液(中性) 使用温度範囲(℃)-20〜+40
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※ブラケットは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55059786
2020-08-24
用途:
万が一の火事の消火作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

一度、ボヤ騒ぎで使用したときに確実に消火できました。

1人が参考にしています
対象商品:
16466476
2019-09-21
用途:
工場内で自動車整備時
サービス業

使用していないので感想は有りません。永久に使用したくありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする