College カレッジノート A4 ワイド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 55059778 品番 CLW2
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

プリントとノートをきれいにまとめて管理したい方におすすめのノートです。
他のノートでは、畳んで挟むことしかできなかったA4サイズのプリントも、A4Wカレッジなら折らずにそのまま貼ることが可能。
また、プリント貼付目印がノートに印字されているため、きれいにまとめることができます。
罫線は7mmのドット罫線を採用し、文章の文頭や図形など、キレイにそろえて書くことができます。
プリント学習が多い、学校・塾にぴったりのノートです。

枚数30 ブルー サイズA4 幅(mm)230 高さ(mm)305 奥行(mm)3 行数37 罫幅(mm)7 対象中学生 製本糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12809364
2023-08-29
用途:
事務用品
教育・研究機関

A4書類がそのまま貼れるので、ストレスがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする