訓練用放射器具 はやわざクン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55059856 品番 YTS-1.5
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。

1.5型 種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射時間約17秒(at 0.2MPa) 放射距離4〜8m 仕様水充てん量/1.6L(at 0.2MPa) 質量(kg)3.5(水量含) 全幅(mm)202 全高(mm)495 使用圧力範囲2.0〜9.8(×10-1MPa)
注意
※訓練用放射器具は消火器ではありません。火災の消火には使用しないでください。
※水道水の圧力は0.2MPa以上が必要です。水道水の圧力が低い場合は、取扱説明書の方法で圧力を充てんしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55059856
2021-04-07
用途:
消防訓練
森田建設株式会社 様

操作も水の充填も簡単。軽くて扱い易いが放水時間は短め。連続して使用したい場合は大きめのものをお勧めします。繰り返し使えます。
水充填に別売りのコネクターが必要。

1人が参考にしています
対象商品:
55059856
2018-11-22
用途:
会社の消防訓練
製造業

確認不足だったのですが、ホースから水を入れる際にオプションの「ストップコネクター」が必要とのことでした。
問い合わせをしたところ、モノタロウで取り扱いのあるコネクターを購入できたので、よかったです。
ストップコネクターがあると、便利にできました。

2人が参考にしています
対象商品:
55059865
2018-06-26
用途:
消火訓練時
製造業

これまで消火訓練をしていた箇所の最寄に駐車場が出来たため、通常の消火器を用いた消火訓練が不可能となった。この商品は水道から直に水を補充できるため、繰り返し訓練をするには非常に重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする