10155334 ハント なまし鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55059926 10155334 ハント なまし鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55059926

ハント なまし鉄線

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55059926 品番 10155334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。

線径(Φmm)4.0(鉄線) 全長(mm)約30000 用途建築現場の足場の結束など。 トラスコ品番789-4422 材質なまし鉄線 質量(kg)3 番手#8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428374
2023-06-16
用途:
鋼材加工品のまとめ用
有限会社蒲鉄工業 様

巻が小さいので場所を取らず保管に便利
次回も購入予定

対象商品:
39428374
2020-10-27
用途:
ワイヤーメッシュの補強時
荒木 様

有害柵(イノシシ被害)のワイヤーメッシュの補強に使用したが使いやすかった

対象商品:
55059926
2019-02-15
用途:
ちょっとした鉄棒での細工など。結束用には使わない。

ちょっとした鉄工作用に使う(結束用途ではない)。4mm棒材では高価だし、細工がやりにくいのだが、上記の目的には、なまし鉄線なので加工がしやすい。なまし鉄線は3mm径(12番)がほとんどだが、4mm径(8番)で見つかってよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
39428365
2019-03-11
用途:
犬小屋の骨格
運輸・通信業

サビなど全くなく 工作用に最適でした 梱包もキッチリしていました

対象商品:
39428365
2017-09-25
用途:
作業時

問題なく使えておりますが、Mを間違えて購入してしまいあっという間に無くなりましたので、次回は他の商材を購入します。普段使いされないのでしたら十分だと思います。

対象商品:
39428374
2016-12-03
用途:
荷物の梱包
農・林・水産業

安価でしたが、他社製品と比べてもそん色なく、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39428365
2015-12-08
用途:
数本のパイプをまとめるため
株式会社芳上鉄工所 様

問題なく使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
39428374
2013-07-12
用途:
植物の棚
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする