マツヨシ レディスホットパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 55060278 品番 MY-FM01A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。
MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。
カバーは心地よいフリース素材です。
ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069MK0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする